



| Produit | Diamètre nominale | Classe de pression | Norme de face à face | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF05 PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1/2" (15) | 1/2" (15) | PN100 | Norme du fabricant | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF10 PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 3/4" (20) | 3/4" (20) | PN100 | Norme du fabricant | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF15 PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1" (25) | 1" (25) | PN100 | Norme du fabricant | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF25 PN50 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 2" (50) | 2" (50) | PN50 | Norme du fabricant | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF20 PN63 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) | 1.1/2" (40) | PN63 | Norme du fabricant | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF15 PN63 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1.1/4" (32) | 1.1/4" (32) | PN63 | Norme du fabricant | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF05 PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 3/8" (10) | 3/8" (10) | PN100 | Norme du fabricant | Non disponible dans la boutique en ligne |