Eriks
LOCTITE

LOCTITE Fibre d'étanchéité 55 160m

  • ERIKS:13786296
  • Fabricant:7613288303799
Image 1
LOCTITE® 55 is designed for sealing of metal and plastic pipes and fittings. It needs no cure time and results in an immediate, full pressure seal. The ideal choice for a quick, easy and reliable seal. The product has approval for gas and potable water.General purpose thread sealant for a quick, easy and reliable sealImproved, robust pack with integrated flip cap160 m pack made with 70% recycled plasticGas approval according to EN 751-2 Class ARpHydrogen approval according to AR 214Potable water approval from KTW-BWGL (Germany), WRAS (UK), NSF / ANSI 61 (US)
Ajouter à la liste

25.95 CHF/ Unitéhors TVA

28.05 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LOCTITE
Série
55
Application
Etanchéité filetée
Contenu
160 ml
Forme de livraison
Boîte
Température de fonctionnement
de -55 jusqu'à 130 °C
Approbation
DVGW-Prüfzeichen DV-5142 AU 0166 (Prüfgrundlagen DIN 30660, EN 751-2) KTW, Empfehlung BS 6920, Certified to ANSI/NSF, Standard 61