Eriks
LOCTITE

Fibre d'étanchéité 55

Loctite 55 remplace le chanvre, les pâtes et les rubans en PTFE.

Caractéristiques de produit
  • Résistance au démontage: faible
  • Substrats à étancher: métal, plastique ou les deux
  • Etanchéité immédiate à basse pression: oui
  • Autorisé pour l'eau potable
  • Filetage testé jusqu'à 100 mm 4" max.
Domaine d'utilisation
Fibre d'étanchéité recommandée pour raccords filetés en métal ou plastique ½" à 6", spécialement pour les secteurs sanitaire et chauffage.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Fibre d'étanchéité 55
ProduitApplicationContenu [ml]DisponiblePrixhors TVA