

236.85 CHF/ Unitéhors TVA
256.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 14-55 mm |
Alésage maximum | 55 mm |
Longueur du moyeu | 76 mm |
Plage de couple | 265 - 728 Nm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Matériau | Acier |
Qualité de matériaux | ST-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Version | Sans alésage |
Taille | 42 |
212.40 CHF/ Unitéhors TVA
229.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026