58.65 CHF/ Unitéhors TVA
63.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.65 CHF | - |
5+ | 46.90 CHF | 20.03% |
10+ | 41.10 CHF | 29.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | Elément élastique |
Taille | 42 |
Couleur | Jaune |
Dureté | 92 Shore A |
Matériau | PUR |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 90 °C |
Température d'eploitation à court terme | de -50 jusqu'à 120 °C |
Couple nominal continue | 265 Nm |