Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 38 AL-H Moyeu forme 1.0 avec rainure de clavette et vis pression alésage Ø42H7 rainure DIN6885/1-JS9

  • ERIKS:23560730
Image 1
Ajouter à la liste

146.00 CHF/ Unitéhors TVA

157.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
42 mm
Alésage (min/max.)
12-45 mm
Alésage maximum
45 mm
Longueur du moyeu
69 mm
Plage de couple
190 - 405 Nm
Diamètre extérieur
80 mm
Vitesse de rotation max.
5,950 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Avec rainure de clavette, sans vis de blocage
Taille
38
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20.11.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20.11.2026
Contactez-nous

24.55 CHF/ Unitéhors TVA

26.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026