Eriks
KTR

KTR Couronne dentée pour accouplement ROTEX GS taille 38 Hytrel gris 72 Sh-D

  • ERIKS:12565721
Image 1
Les anneaux élastiques des accouplements ROTEX GS existent en cinq duretés shore caractérisées chacune par une coloration imprégnée dans la masse et sont réalisés à partir d’une matière dure ou souple en torsion. Il est ainsi possible d’adapter de façon simple le choix de l’accouplement aux exigences particulières de rigidité torsionnelle, d’amortissement et de résistance aux vibrations imposées par chaque application.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 19.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
Elément élastique
Taille
38
Couleur
Gris
Dureté
72 Shore D
Matériau
Hytrel
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 120 °C
Température d'eploitation à court terme
de -60 jusqu'à 150 °C