Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 28 AL-H Moyeu forme 1.0 avec rainure de clavette et vis pression alésage Ø22H7 rainure DIN6885/1-JS9

  • ERIKS:24205541
Image 1
Ajouter à la liste

79.95 CHF/ Unitéhors TVA

86.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
22 mm
Alésage (min/max.)
10-38 mm
Alésage maximum
38 mm
Longueur du moyeu
55 mm
Plage de couple
95 - 200 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Vitesse de rotation max.
7,350 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Avec rainure de clavette, sans vis de blocage
Taille
28
Pièces détachées et accessoires

59.80 CHF/ Unitéhors TVA

64.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

30.40 CHF/ Unitéhors TVA

32.86 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20.11.2026
Contactez-nous

41.75 CHF/ Unitéhors TVA

45.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026