59.80 CHF/ Unitéhors TVA
64.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.80 CHF | - |
5+ | 47.90 CHF | 19.90% |
10+ | 41.90 CHF | 29.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | Elément élastique |
Taille | 28 |
Couleur | Vert |
Dureté | 64 Shore D |
Matériau | Hytrel |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 120 °C |
Température d'eploitation à court terme | de -60 jusqu'à 150 °C |
Couple nominal continue | 200 Nm |