Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Type | ROTEX 48 GG |
Série | Rotex |
Type | ROTEX 48 GG |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 60.325 mm |
Alésage | 60.325 mm |
Alésage (min/max.) | 48-62 mm |
Alésage maximum | 62 mm |
Longueur | 140 mm |
Longueur du moyeu | 84 mm |
Plage de couple | 310-655 Nm |
Couple maximum | 655 Nm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 655 Nm |
Vitesse de rotation max. | 6300 rpm |
Désalignement angulaire | 1.1 |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 120 |
Version | Partie 1a |
Taille | 48 |
Standard | DIN 6885 |
E | 28 mm |
G | 8 mm |
L | 140 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 56 mm |
N | 45 mm |
s | 3.5 mm |
32.05 CHF/ Unitéhors TVA
34.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.202632.05 CHF/ Unitéhors TVA
34.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.202651.15 CHF/ Unitéhors TVA
55.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026