Eriks
KTR

KTR Couronne dentée pour accouplement ROTEX taille 48 T-PUR® orange 92 Sh-A

  • ERIKS:12189120
Image 1
Le T-PUR est un polyuréthane amélioré, plus résistant à la température. Du point de vue optique, il se différencie par la couleur : orange pour le 92 shore A, violet pour le 98 shore A et vert pâle pour le 64 shore D. Jusqu'au ROTEX 90, on utilise l'anneau monobloc. A partir du ROTEX 100 jusqu'au ROTEX 180, l'anneau standard se décompose en éléments DZ. Toutefois, l'anneau monobloc peut être fourni en option.
Ajouter à la liste

32.05 CHF/ Unitéhors TVA

34.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Elément élastique
Taille
48
Couleur
Orange
Dureté
92 Shore A
Matériau
T-PUR®
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 120 °C
Température d'eploitation à court terme
de -50 jusqu'à 150 °C