Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-cables VDE 9517 200mm

  • ERIKS:23074510
  • Fabricant:4003773026952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coupe-câbles VDE

Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée. Avec protection anti-pince-doigts. Taillants trempés avec affûtage de précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. Articulation vissée autobloquante et réglable. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Applications : pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs.



Branches à gaine synthétique. La coupe d'ébauche et la coupe de finition (1er et 2e taillant) permettent de couper également des câbles jusqu'à 20 mm de Ø.

Ajouter à la liste

94.30 CHF/ Unitéhors TVA

101.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Longueur totale
200 mm
Approuvé VDE
Oui