Eriks
KNIPEX

Coupe-câbles avec 2 tranchants VDE en poignée revêtue de matière synthétique type 5382

Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée. Avec protection anti-pince-doigts. Taillants trempés avec affûtage de précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. Articulation vissée autobloquante et réglable. Branches isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs.
La coupe d'ébauche et la coupe de finition (1er et 2e taillant) permettent de couper également des câbles de plus de 20 mm de Ø.
Image 1
1 of Coupe-câbles avec 2 tranchants VDE en poignée revêtue de matière synthétique type 5382
ProduitLongueur totale [mm]DisponiblePrixhors TVA