Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-cables VDE 600mm

  • ERIKS:23074525
  • Fabricant:4003773021797
Image 1
Coupe-câbles VDE, tête polie

Modèle : avec taillants trempés, rectifiés avec précision, coupe propre et lisse sans écraser. Avec protection anti-pince-doigts et articulation vissée réglable.

Applications : pour les câbles de cuivre et d'aluminium à un ou plusieurs fils.

Remarque : ne convient pas aux câbles métalliques ni aux fils d'acier.



Tête polie. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Démultiplication favorable grâce au levier à genouillère. Branches en tube d'acier. Branches à gaine synthétique, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Ajouter à la liste

374.25 CHF/ Unitéhors TVA

404.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Approprié pour diamètre de câble max.
27 mm
A double isolation 1000V
Oui
Longueur totale
600 mm
Approuvé VDE
Oui