Eriks
KNIPEX

Coupe-câbles, exécution longue VDE type 95 27

Modèle : tête en acier électrique au chrome-vanadium forgé (interchangeable), trempé à l'huile et revenu. Tête polie. Avec taillants trempés, coupe propre et lisse sans écraser les câbles. Bonne démultiplication par double levier. Avec protection anti-pince-doigts et articulation vissée réglable. Coupe facile et propre grâce à la nouvelle géométrie des taillants, faible effort grâce à la démultiplication optimale. Branches à gaine synthétique, isolées jusqu'à 1000 V, conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour les câbles de cuivre et d'aluminium.
Remarque : ne convient pas aux câbles métalliques ni aux fils d'acier.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Coupe-câbles, exécution longue VDE type 95 27
ProduitApproprié pour diamètre de câble max. [mm]A double isolation 1000VLongueur totale [mm]DisponiblePrixhors TVA