Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête brunie, avec articulation vissée autobloquante et réglable, et protection anti-pince-doigts. Taillants trempés avec affûtage de précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. Branches à gaine synthétique.
Remarque : ne convient pas au fil d'acier ni aux conducteurs de cuivre étirés à froid.
Pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs.
La coupe d'ébauche et la coupe de finition (1er et 2ème taillant) permettent de couper également des câbles jusqu'à 20 mm de Ø.
63.25 CHF/ Unitéhors TVA
68.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KNIPEX |
Approprié pour diamètre de câble max. | 20 mm |
Longueur totale | 200 mm |