Eriks
KNIPEX

Coupe-câbles avec 2 tranchants type 95 11

Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête brunie, avec articulation vissée autobloquante et réglable et protection anti-pince-doigts. Taillants trempés avec affûtage de précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. Branches à gaine synthétique.
Pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs. La coupe d'ébauche et la coupe de finition (1er et 2e taillant) permettent de couper également des câbles de plus de 20 mm de Ø.
Remarque : ne convient pas au fil d'acier ni aux conducteurs de cuivre étirés à froid.
Image 1
  • 1
1 of Coupe-câbles avec 2 tranchants type 95 11
ProduitApproprié pour diamètre de câble max. [mm]Longueur totale [mm]DisponiblePrixhors TVA