Eriks
KH TEC

KH TEC Vanne à papillon Type: 12545 Acier inoxydable 304/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect fermeture par ressort PN10 A souder bout à bout BS4825 101.6mm 4" (100)

  • ERIKS:12761545
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KH TEC
Type
12545
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
304
Diamètre nominale
4" (100)
Raccord diamètre extérieur
101.6 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
BS4825
Classe de pression
PN10
Longueur totale
64 mm
Type de commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable 304
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable 304