| Produit | Diamètre nominale | Raccord diamètre extérieur [mm] | Classe de pression | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanne à papillon Type: 12545 Acier inoxydable 304/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect fermeture par ressort PN10 A souder bout à bout BS4825 25.4mm 1" (25) | 1" (25) | 25.4 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 12545 Acier inoxydable 304/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect fermeture par ressort PN10 A souder bout à bout BS4825 50.8mm 2" (50) | 2" (50) | 50.8 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 12545 Acier inoxydable 304/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect fermeture par ressort PN10 A souder bout à bout BS4825 101.6mm 4" (100) | 4" (100) | 101.6 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 12545 Acier inoxydable 304/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect fermeture par ressort PN10 A souder bout à bout BS4825 63.5mm 2.1/2" (65) | 2.1/2" (65) | 63.5 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 12545 Acier inoxydable 304/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect fermeture par ressort PN10 A souder bout à bout BS4825 38.1mm 1.1/2" (40) | 1.1/2" (40) | 38.1 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 12545 Acier inoxydable 304/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect fermeture par ressort PN10 A souder bout à bout BS4825 76.1mm 3" (80) | 3" (80) | 76.1 | PN10 | Non disponible dans la boutique en ligne |