Eriks
KAMLOK

KAMLOK Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Polypropylène 1"

  • ERIKS:14886464
  • Fabricant:7613288126213
Image 1
Raccords KAMLOK à levier de serrage avec blocage de sécurité TWIN-CAM qui garanti une sécurité accrue, même si un levier de serrage n'est pas fermé correctement.

Tous les raccords sont marqués avec le type et la dimension pour une identification claire. Livrable du stock dans les matériaux suivant: aluminium, bronze, acier inox et polypropylène.
Ajouter à la liste

13.00 CHF/ Unitéhors TVA

14.05 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.00 CHF

-

5+

11.60 CHF

10.77%

10+

11.10 CHF

14.62%

20+

10.30 CHF

20.77%

40+

9.70 CHF

25.38%

60+

9.50 CHF

26.92%

90+

9.25 CHF

28.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Série
633
Type
633-ABS
Type
ABS
Matériau
Polypropylène PP
Taille d'accouplement
1"
Raccord filetée
G 1"
Pression de service max. à 20 °C
7 bar