Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Polypropylène 2" ABS Polypropylène PP 2" 19.10 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Acier inox 1/2" ABS Acier inoxydable 316 (1.4408) 3/4" 54.40 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Acier inox 2" ABS Acier inoxydable 316 (1.4408) 2" 76.50 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Polypropylène 3" ABS Polypropylène PP 3" 38.80 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Aluminium 2" ABS Aluminium 2" 19.90 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Acier inox 3/4" ABS Acier inoxydable 316 (1.4408) 3/4" 60.00 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Polypropylène 1" ABS Polypropylène PP 1" 13.00 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Polypropylène 3/4" ABS Polypropylène PP 3/4" 10.60 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Polypropylène 1.1/2" ABS Polypropylène PP 1.1/2 14.70 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Acier inox 3" ABS Acier inoxydable 316 (1.4408) 3" 168.00 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Acier inox 1.1/2" ABS Acier inoxydable 316 (1.4408) 1.1/2 75.00 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Acier inox 1" ABS Acier inoxydable 316 (1.4408) 1" 60.40 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Aluminium 1.1/2" ABS Aluminium 1.1/2 17.90 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Aluminium 3" ABS Aluminium 3" 51.20 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Aluminium 1" ABS Aluminium 1" 12.80 CHF / unité Partie femelle avec filetage conique type 633-BB Bronze 1" ABS Bronze 1" 28.00 CHF / unité Partie femelle avec filetage conique type 633-BB Bronze 1.1/2" ABS Bronze 1.1/2 54.60 CHF / unité Partie femelle avec filetage conique type 633-BB Bronze 2" ABS Bronze 2" 56.20 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Acier inox 2.1/2" ABS Acier inoxydable 316 (1.4408) 2.1/2" 146.50 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Acier inox 1.1/4" ABS Acier inoxydable 316 (1.4408) 1.1/4 85.50 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Acier inox 4" ABS Acier inoxydable 316 (1.4408) 4" 291.00 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Aluminium 1.1/4" ABS Aluminium 1.1/4 60.00 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Aluminium 4" ABS Aluminium 4" 81.70 CHF / unité Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Aluminium 2.1/2" ABS Aluminium 2.1/2" 50.70 CHF / unité Partie femelle avec filetage conique type 633-BB Bronze 1.1/4" ABS Bronze G 1.1/4" 37.00 CHF / unité