Eriks
KAMLOK

KAMLOK Partie mâle avec taraudage type 633-ABS Acier inox 4"

  • ERIKS:14886751
  • Fabricant:7613288121379
Image 1
Raccords KAMLOK à levier de serrage avec blocage de sécurité TWIN-CAM qui garanti une sécurité accrue, même si un levier de serrage n'est pas fermé correctement.

Tous les raccords sont marqués avec le type et la dimension pour une identification claire. Livrable du stock dans les matériaux suivant: aluminium, bronze, acier inox et polypropylène.
Ajouter à la liste

291.00 CHF/ Unitéhors TVA

314.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

291.00 CHF

-

5+

262.00 CHF

9.97%

10+

247.50 CHF

14.95%

20+

232.50 CHF

20.10%

40+

218.00 CHF

25.09%

60+

214.00 CHF

26.46%

90+

209.50 CHF

28.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Série
633
Type
633-ABS
Type
ABS
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
4"
Raccord filetée
G 4"
Pression de service max. à 20 °C
10 bar