293.50 CHF/ Unitéhors TVA
317.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 293.50 CHF | - |
4+ | 252.50 CHF | 13.97% |
10+ | 221.50 CHF | 24.53% |
20+ | 198.50 CHF | 32.37% |
30+ | 185.50 CHF | 36.80% |
50+ | 180.50 CHF | 38.50% |
100+ | 174.00 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 154 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |