286.50 CHF/ Unitéhors TVA
309.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 286.50 CHF | - |
4+ | 245.50 CHF | 14.31% |
10+ | 215.00 CHF | 24.96% |
20+ | 193.50 CHF | 32.46% |
30+ | 180.50 CHF | 37.00% |
50+ | 176.00 CHF | 38.57% |
100+ | 169.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0845-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |