236.50 CHF/ Unitéhors TVA
255.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 236.50 CHF | - |
4+ | 203.00 CHF | 14.16% |
10+ | 178.00 CHF | 24.74% |
20+ | 159.50 CHF | 32.56% |
30+ | 149.00 CHF | 37.00% |
50+ | 145.00 CHF | 38.69% |
100+ | 140.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.22 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 152 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |