263.50 CHF/ Unitéhors TVA
284.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 263.50 CHF | - |
4+ | 226.00 CHF | 14.23% |
10+ | 198.00 CHF | 24.86% |
20+ | 177.50 CHF | 32.64% |
30+ | 165.50 CHF | 37.19% |
50+ | 161.00 CHF | 38.90% |
100+ | 156.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0745-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |