213.50 CHF/ Unitéhors TVA
230.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 213.50 CHF | - |
4+ | 183.50 CHF | 14.05% |
10+ | 160.50 CHF | 24.82% |
20+ | 143.50 CHF | 32.79% |
30+ | 134.00 CHF | 37.24% |
50+ | 130.50 CHF | 38.88% |
100+ | 126.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |