43.10 CHF/ Unitéhors TVA
46.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.10 CHF | - |
4+ | 37.10 CHF | 13.92% |
10+ | 32.50 CHF | 24.59% |
20+ | 29.20 CHF | 32.25% |
30+ | 27.20 CHF | 36.89% |
50+ | 26.50 CHF | 38.52% |
100+ | 25.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 109 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |