204.50 CHF/ Unitéhors TVA
221.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 204.50 CHF | - |
4+ | 176.50 CHF | 13.69% |
10+ | 154.50 CHF | 24.45% |
20+ | 138.00 CHF | 32.52% |
30+ | 129.00 CHF | 36.92% |
50+ | 125.50 CHF | 38.63% |
100+ | 121.50 CHF | 40.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |