180.00 CHF/ Unitéhors TVA
194.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 180.00 CHF | - |
4+ | 155.00 CHF | 13.89% |
10+ | 136.00 CHF | 24.44% |
20+ | 121.50 CHF | 32.50% |
30+ | 113.50 CHF | 36.94% |
50+ | 110.50 CHF | 38.61% |
100+ | 106.50 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 63.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 144 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |