166.50 CHF/ Unitéhors TVA
179.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 166.50 CHF | - |
4+ | 143.50 CHF | 13.81% |
10+ | 125.50 CHF | 24.62% |
20+ | 112.50 CHF | 32.43% |
30+ | 105.00 CHF | 36.94% |
50+ | 102.00 CHF | 38.74% |
100+ | 98.40 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 141 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |