181.50 CHF/ Unitéhors TVA
196.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 181.50 CHF | - |
4+ | 156.00 CHF | 14.05% |
10+ | 136.50 CHF | 24.79% |
20+ | 122.50 CHF | 32.51% |
30+ | 114.00 CHF | 37.19% |
50+ | 111.00 CHF | 38.84% |
100+ | 107.50 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0545-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |