157.50 CHF/ Unitéhors TVA
170.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 157.50 CHF | - |
4+ | 135.50 CHF | 13.97% |
10+ | 119.00 CHF | 24.44% |
20+ | 106.00 CHF | 32.70% |
30+ | 98.90 CHF | 37.21% |
50+ | 96.40 CHF | 38.79% |
100+ | 93.00 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.64 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 138 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |