152.00 CHF/ Unitéhors TVA
164.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 152.00 CHF | - |
4+ | 131.00 CHF | 13.82% |
10+ | 115.00 CHF | 24.34% |
20+ | 102.50 CHF | 32.57% |
30+ | 95.60 CHF | 37.11% |
50+ | 93.10 CHF | 38.75% |
100+ | 89.90 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52.07 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 137 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |