149.50 CHF/ Unitéhors TVA
161.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 149.50 CHF | - |
4+ | 128.50 CHF | 14.05% |
10+ | 113.00 CHF | 24.41% |
20+ | 101.00 CHF | 32.44% |
30+ | 94.10 CHF | 37.06% |
50+ | 91.70 CHF | 38.66% |
100+ | 88.30 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 136 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |