Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 9500 49,5x3

  • ERIKS:14975229
Image 1
Résistance à la température

Les joints toriques Kalrez® 9500 ont une plage de température de fonctionnement jusqu'à +310°C.


Principales caractéristiques de performance

• Excellente résistance à l'ozone, à l'ammoniac, à la vapeur d'eau, etc.
• Faible taux d'érosion et génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor à dominante radicale
• Excellente stabilité thermique
• Très faible dégazage
• Excellente résistance mécanique


Applications suggérées

• Pour les applications SACVD et FCVD des semi-conducteurs
• Joints d'admission de gaz/orifice/bloc de mélange
• Joints de couvercle de chambre
• Joints de vanne d'isolement

Ajouter à la liste

163.00 CHF/ Unitéhors TVA

176.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

163.00 CHF

-

4+

140.00 CHF

14.11%

10+

122.50 CHF

24.85%

20+

110.00 CHF

32.52%

30+

102.50 CHF

37.12%

50+

99.60 CHF

38.90%

100+

96.10 CHF

41.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
49.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0495-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Tan
Dureté
75
Compound
9500
Plage de température
de 0 jusqu'à 310 °C