145.50 CHF/ Unitéhors TVA
157.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 145.50 CHF | - |
4+ | 125.00 CHF | 14.09% |
10+ | 110.00 CHF | 24.40% |
20+ | 98.00 CHF | 32.65% |
30+ | 91.50 CHF | 37.11% |
50+ | 89.10 CHF | 38.76% |
100+ | 86.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 48.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 135 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |