140.50 CHF/ Unitéhors TVA
151.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 140.50 CHF | - |
4+ | 120.50 CHF | 14.23% |
10+ | 106.00 CHF | 24.56% |
20+ | 94.40 CHF | 32.81% |
30+ | 88.10 CHF | 37.30% |
50+ | 85.90 CHF | 38.86% |
100+ | 82.80 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.29 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 134 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |