151.00 CHF/ Unitéhors TVA
163.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 151.00 CHF | - |
4+ | 130.00 CHF | 13.91% |
10+ | 114.00 CHF | 24.50% |
20+ | 102.00 CHF | 32.45% |
30+ | 94.80 CHF | 37.22% |
50+ | 92.40 CHF | 38.81% |
100+ | 89.10 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |