148.50 CHF/ Unitéhors TVA
160.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 148.50 CHF | - |
4+ | 128.00 CHF | 13.80% |
10+ | 112.00 CHF | 24.58% |
20+ | 100.00 CHF | 32.66% |
30+ | 93.30 CHF | 37.17% |
50+ | 90.90 CHF | 38.79% |
100+ | 87.80 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 43.69 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 924 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |