122.50 CHF/ Unitéhors TVA
132.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122.50 CHF | - |
4+ | 105.00 CHF | 14.29% |
10+ | 91.80 CHF | 25.06% |
20+ | 82.10 CHF | 32.98% |
30+ | 76.60 CHF | 37.47% |
50+ | 74.70 CHF | 39.02% |
100+ | 72.00 CHF | 41.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |