40.80 CHF/ Unitéhors TVA
44.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.80 CHF | - |
4+ | 35.10 CHF | 13.97% |
10+ | 30.70 CHF | 24.75% |
20+ | 27.60 CHF | 32.35% |
30+ | 25.70 CHF | 37.01% |
50+ | 25.00 CHF | 38.73% |
100+ | 24.20 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 106 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |