113.50 CHF/ Unitéhors TVA
122.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 113.50 CHF | - |
4+ | 97.60 CHF | 14.01% |
10+ | 85.60 CHF | 24.58% |
20+ | 76.40 CHF | 32.69% |
30+ | 71.30 CHF | 37.18% |
50+ | 69.50 CHF | 38.77% |
100+ | 67.10 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.34 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 129 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |