113.00 CHF/ Unitéhors TVA
122.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 113.00 CHF | - |
4+ | 96.20 CHF | 14.87% |
10+ | 84.40 CHF | 25.31% |
20+ | 75.40 CHF | 33.27% |
30+ | 70.50 CHF | 37.61% |
50+ | 68.60 CHF | 39.29% |
100+ | 66.20 CHF | 41.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |