89.50 CHF/ Unitéhors TVA
96.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.50 CHF | - |
4+ | 76.90 CHF | 14.08% |
10+ | 67.30 CHF | 24.80% |
20+ | 60.40 CHF | 32.51% |
30+ | 56.30 CHF | 37.09% |
50+ | 54.90 CHF | 38.66% |
100+ | 52.90 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.99 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |