96.40 CHF/ Unitéhors TVA
104.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.40 CHF | - |
4+ | 82.90 CHF | 14.00% |
10+ | 72.60 CHF | 24.69% |
20+ | 64.90 CHF | 32.68% |
30+ | 60.60 CHF | 37.14% |
50+ | 59.00 CHF | 38.80% |
100+ | 56.90 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |