72.50 CHF/ Unitéhors TVA
78.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.50 CHF | - |
4+ | 62.20 CHF | 14.21% |
10+ | 54.60 CHF | 24.69% |
20+ | 48.80 CHF | 32.69% |
30+ | 45.50 CHF | 37.24% |
50+ | 44.40 CHF | 38.76% |
100+ | 42.90 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.24 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |