Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 9500 25,07x2,62 AS568-120

  • ERIKS:14974691
Image 1
Résistance à la température

Les joints toriques Kalrez® 9500 ont une plage de température de fonctionnement jusqu'à +310°C.


Principales caractéristiques de performance

• Excellente résistance à l'ozone, à l'ammoniac, à la vapeur d'eau, etc.
• Faible taux d'érosion et génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor à dominante radicale
• Excellente stabilité thermique
• Très faible dégazage
• Excellente résistance mécanique


Applications suggérées

• Pour les applications SACVD et FCVD des semi-conducteurs
• Joints d'admission de gaz/orifice/bloc de mélange
• Joints de couvercle de chambre
• Joints de vanne d'isolement

Ajouter à la liste

68.10 CHF/ Unitéhors TVA

73.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.10 CHF

-

4+

58.80 CHF

13.66%

10+

51.50 CHF

24.38%

20+

45.90 CHF

32.60%

30+

42.80 CHF

37.15%

50+

41.70 CHF

38.77%

100+

40.30 CHF

40.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
25.07 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
120
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Tan
Dureté
75
Compound
9500
Plage de température
de 0 jusqu'à 310 °C