824.00 CHF/ Unitéhors TVA
890.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 824.00 CHF | - |
4+ | 746.50 CHF | 9.41% |
10+ | 741.00 CHF | 10.07% |
20+ | 735.00 CHF | 10.80% |
30+ | 729.50 CHF | 11.47% |
50+ | 718.50 CHF | 12.80% |
100+ | 712.00 CHF | 13.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.32 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 178 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |