798.50 CHF/ Unitéhors TVA
863.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 798.50 CHF | - |
4+ | 723.50 CHF | 9.39% |
10+ | 718.00 CHF | 10.08% |
20+ | 712.50 CHF | 10.77% |
30+ | 707.00 CHF | 11.46% |
50+ | 696.50 CHF | 12.77% |
100+ | 689.50 CHF | 13.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.62 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |